Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Dafrsr-162k06 m 230V IP44 reteszelt aljzat SN055134 - 056641

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Dafrsr-162k06 m 230V IP44 reteszelt aljzat SN055134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060566418

Sonepar cikkszám

SN055134

Gyártói cikkszám

056641

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056641

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M25

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

290 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

155 mm

P17 Tempra Dafrsr-162k06 m 230V IP44 reteszelt aljzat