Legrand - P17 Tempra Dafrsr-163k06 m 400V IP66 reteszelt aljzat SN055141 - 056665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP66
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060566654
Sonepar cikkszám
SN055141
Gyártói cikkszám
056665
Gyártói típuskód
P17 Tempra 056665
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP66
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
1
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Szélesség:
125 mm
Mélység:
155 mm