Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Dr-322t00m 24V~ IP44 rögzíthető dugó SX102681 - 055291

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Dr-322t00m 24V~ IP44 rögzíthető dugó SX102681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552910

Sonepar cikkszám

SX102681

Gyártói cikkszám

055291

Gyártói típuskód

055291

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

beépített készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Dr-322t00m 24V~ IP44 rögzíthető dugó