Legrand - P17 Tempra házt aljzat kék IP44 egységesített felfogatóperemmel SN142909 - 057676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142909
Gyártói cikkszám
057676
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057676
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
UL/CSA-áramerősség:
250 A
Katonai kivitel:
Nem