Legrand - P17 Tempra házt aljzat kék IP44 kisméretű felfogatóperemmel SN055150 - 057675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fehér
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060576752
Sonepar cikkszám
SN055150
Gyártói cikkszám
057675
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057675
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
62 mm
Furattávolság vízszintes:
38 mm
Karima méret függőleges:
50 mm
Furattávolság függőleges:
38 mm
UL/CSA-áramerősség:
250 A
Katonai kivitel:
Nem