Legrand - P17 Tempra kompakt süllyesztett doboz 16-32A hez IP55 SN004149 - 057722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - egyéb
Kezelés - süllyesztett
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060577223
Sonepar cikkszám
SN004149
Gyártói cikkszám
057722
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057722
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP55
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
140 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
99 mm