Legrand - P17 Tempra Pro beépíthető csatlakozóaljzat reteszelő kapcsolóval IP44 230V 16A 2P+F SX069059 - 057300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060573003
Sonepar cikkszám
SX069059
Gyártói cikkszám
057300
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057300
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro beépíthető csatlakozóaljzat reteszelő kapcsolóval IP44 230V 16A 2P+F