Legrand - P17 Tempra Pro beépíthető csatlakozóaljzat reteszelő kapcsolóval IP44 400V 16A 4P+F SX069060 - 057302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060573027
Sonepar cikkszám
SX069060
Gyártói cikkszám
057302
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057302
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro beépíthető csatlakozóaljzat reteszelő kapcsolóval IP44 400V 16A 4P+F