Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-632k06 mT230V IP67 döntött aljzat SX072748 - 555584
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734549
Sonepar cikkszám
SX072748
Gyártói cikkszám
555584
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555584
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
RAL-szám:
5007
Katonai kivitel:
Nem