Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-633k06 mT400V IP67 döntött aljzat SX072751 - 555588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970735027
Sonepar cikkszám
SX072751
Gyártói cikkszám
555588
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555588
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Katonai kivitel:
Nem