Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-634k09 mT230V IP67 döntött aljzat SX072750 - 555586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734648
Sonepar cikkszám
SX072750
Gyártói cikkszám
555586
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555586
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
9 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Katonai kivitel:
Nem