Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe162k04130V IP44 döntött aljzat SN055323 - 555181

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe162k04130V IP44 döntött aljzat SN055323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065551815

Sonepar cikkszám

SN055323

Gyártói cikkszám

555181

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555181

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

RAL-szám:

1021

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe162k04130V IP44 döntött aljzat