Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe163k06440V IP44 döntött aljzat SX072729 - 555190

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe163k06440V IP44 döntött aljzat SX072729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Védettség (IP) - IP44

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065551907

Sonepar cikkszám

SX072729

Gyártói cikkszám

555190

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555190

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe163k06440V IP44 döntött aljzat