Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe163k07T 500V IP67 döntött aljz SN055366 - 555392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065553925
Sonepar cikkszám
SN055366
Gyártói cikkszám
555392
Gyártói típuskód
555392
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
süllyesztett
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafbe163k07T 500V IP67 döntött aljz