Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe164k07500V IP44 döntött aljzat SN055327 - 555193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551938
Sonepar cikkszám
SN055327
Gyártói cikkszám
555193
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555193
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
7 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
RAL-szám:
9005
Katonai kivitel:
Nem