Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe322k04T 130V IP67 döntött aljz SN055382 - 555481

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe322k04T 130V IP67 döntött aljz SN055382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065554816

Sonepar cikkszám

SN055382

Gyártói cikkszám

555481

Gyártói típuskód

555481

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

süllyesztett

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe322k04T 130V IP67 döntött aljz