Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k06440V IP44 döntött aljzat SX072733 - 555290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065552904
Sonepar cikkszám
SX072733
Gyártói cikkszám
555290
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555290
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Katonai kivitel:
Nem