Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k06T 440V IP67 döntött aljz SX072735 - 555491

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k06T 440V IP67 döntött aljz SX072735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065554915

Sonepar cikkszám

SX072735

Gyártói cikkszám

555491

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555491

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

3 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe323k06T 440V IP67 döntött aljz