Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k09T 230V IP67 döntött aljz SN055384 - 555485

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe323k09T 230V IP67 döntött aljz SN055384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065554854

Sonepar cikkszám

SN055384

Gyártói cikkszám

555485

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555485

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

9 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe323k09T 230V IP67 döntött aljz