Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe324k07500V IP44 döntött aljzat SN055347 - 555293

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafbe324k07500V IP44 döntött aljzat SN055347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - fekete

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065552935

Sonepar cikkszám

SN055347

Gyártói cikkszám

555293

Gyártói típuskód

555293

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

süllyesztett

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafbe324k07500V IP44 döntött aljzat