Legrand - P17 Tempra Pro Dafh-1254k06 mT400V IP67 hordozható aljzat SN108499 - 555609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108499
Gyártói cikkszám
555609
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555609
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh-1254k06 mT400V IP67 hordozható aljzat