Legrand - P17 Tempra PRO Dafh-163k09m 230V IP44 hordozható aljzat SN055305 - 555105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551051
Sonepar cikkszám
SN055305
Gyártói cikkszám
555105
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555105
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
5005
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra PRO Dafh-163k09m 230V IP44 hordozható aljzat