Legrand - P17 Tempra Pro Dafh-633k09 mT230V IP67 hordozható aljzat SX072737 - 555505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970734709
Sonepar cikkszám
SX072737
Gyártói cikkszám
555505
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555505
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
5005
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh-633k09 mT230V IP67 hordozható aljzat