Legrand - P17 Tempra Pro Dafh-634k09 mT230V IP67 hordozható aljzat SX072738 - 555506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734525
Sonepar cikkszám
SX072738
Gyártói cikkszám
555506
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555506
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
RAL-szám:
5005
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh-634k09 mT230V IP67 hordozható aljzat