Legrand - P17 Tempra Pro Dafh162k04m130V IP44 hordozható aljzat SN055303 - 555101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551013
Sonepar cikkszám
SN055303
Gyártói cikkszám
555101
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555101
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
1018
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh162k04m130V IP44 hordozható aljzat