Legrand - P17 Tempra Pro Dafh162k09m400V IP44 hordozható aljzat SN055307 - 555107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551075
Sonepar cikkszám
SN055307
Gyártói cikkszám
555107
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555107
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh162k09m400V IP44 hordozható aljzat