Legrand - P17 Tempra Pro Dafh163k06440V IP44 hordozható aljzat SX072726 - 555110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551105
Sonepar cikkszám
SX072726
Gyártói cikkszám
555110
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555110
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
11 h
RAL-szám:
3000
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh163k06440V IP44 hordozható aljzat