Legrand - P17 Tempra Pro Dafh163k07m500V IP44 hordozható aljzat SN055308 - 555112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065551129
Sonepar cikkszám
SN055308
Gyártói cikkszám
555112
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555112
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9017
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh163k07m500V IP44 hordozható aljzat