Legrand - P17 Tempra Pro Dafh163k07T500V IP67 hordozható aljzat SN055353 - 555312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065553123
Sonepar cikkszám
SN055353
Gyártói cikkszám
555312
Gyártói típuskód
555312
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh163k07T500V IP67 hordozható aljzat