Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - P17 Tempra Pro Dafh164k07m500V IP44 hordozható aljzat SN055309 - 555113

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafh164k07m500V IP44 hordozható aljzat SN055309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245065551136

Sonepar cikkszám

SN055309

Gyártói cikkszám

555113

Gyártói típuskód

555113

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

9017

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dafh164k07m500V IP44 hordozható aljzat