Legrand - P17 Tempra Pro Dafh323k06440V IP44 hordozható aljzat SX072730 - 555220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065552201
Sonepar cikkszám
SX072730
Gyártói cikkszám
555220
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555220
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
11 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
3000
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh323k06440V IP44 hordozható aljzat