Legrand - P17 Tempra Pro Dafh324k07500V IP44 hordozható aljzat SN055332 - 555223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065552232
Sonepar cikkszám
SN055332
Gyártói cikkszám
555223
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555223
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9017
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafh324k07500V IP44 hordozható aljzat