Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dafr-1253k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat SX072757 - 555658

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Pro Dafr-1253k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat SX072757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP67

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970735126

Sonepar cikkszám

SX072757

Gyártói cikkszám

555658

Gyártói típuskód

P17 Tempra PRO 555658

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

egyéb

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M40

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

329 mm

Szélesség:

170 mm

Mélység:

268 mm

P17 Tempra Pro Dafr-1253k06 mT400V IP67 rögzíthető aljzat