Legrand - P17 Tempra Pro Dafr323k06440V IP44 rögzíthető aljzat SX072732 - 555260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552607
Sonepar cikkszám
SX072732
Gyártói cikkszám
555260
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555260
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
egyéb
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M32
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
156 mm
Szélesség:
113 mm
Mélység:
155 mm