Legrand - P17 Tempra Pro Dafr633k07T500V IP67 rögzíthető aljzat SX072747 - 555562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP67
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734969
Sonepar cikkszám
SX072747
Gyártói cikkszám
555562
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555562
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M32
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
270 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
190 mm