Legrand - P17 Tempra Pro Dfh-1254k06 mT 400V IP67 hordozható dugó SX072756 - 555629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970735119
Sonepar cikkszám
SX072756
Gyártói cikkszám
555629
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555629
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh-1254k06 mT 400V IP67 hordozható dugó