Legrand - P17 Tempra Pro Dfh162k04T130V IP67 hordozható dugó SN055354 - 555321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553215
Sonepar cikkszám
SN055354
Gyártói cikkszám
555321
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555321
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
1018
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh162k04T130V IP67 hordozható dugó