Legrand - P17 Tempra Pro Dfh163k07T500V IP67 hordozható dugó SN055357 - 555332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065553321
Sonepar cikkszám
SN055357
Gyártói cikkszám
555332
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555332
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9017
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh163k07T500V IP67 hordozható dugó