Legrand - P17 Tempra Pro Dfh322k04130V IP44 hordozható dugó SN055333 - 555231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552317
Sonepar cikkszám
SN055333
Gyártói cikkszám
555231
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555231
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
1018
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh322k04130V IP44 hordozható dugó