Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k06T400V IP67 hordozható dugó SN055374 - 555438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554380
Sonepar cikkszám
SN055374
Gyártói cikkszám
555438
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555438
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh323k06T400V IP67 hordozható dugó