Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k06T440V IP67 hordozható dugó SX072734 - 555441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554410
Sonepar cikkszám
SX072734
Gyártói cikkszám
555441
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555441
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh323k06T440V IP67 hordozható dugó