Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k07500V IP44 hordozható dugó SN055337 - 555242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552423
Sonepar cikkszám
SN055337
Gyártói cikkszám
555242
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555242
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9017
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh323k07500V IP44 hordozható dugó