Legrand - P17 Tempra Pro Dfh324k07T500V IP67 hordozható dugó SN055376 - 555443
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245065554434
Sonepar cikkszám
SN055376
Gyártói cikkszám
555443
Gyártói típuskód
555443
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh324k07T500V IP67 hordozható dugó