Legrand - P17 Tempra Pro Dfh324k09T230V IP67 hordozható dugó SN055373 - 555436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065554366
Sonepar cikkszám
SN055373
Gyártói cikkszám
555436
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555436
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
5005
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfh324k09T230V IP67 hordozható dugó