Legrand - P17 Tempra Pro Dfr-1254k06 mT 400V IP67 rögzíthető dugó SX072754 - 555619
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734679
Sonepar cikkszám
SX072754
Gyártói cikkszám
555619
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555619
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfr-1254k06 mT 400V IP67 rögzíthető dugó