Legrand - P17 Tempra Pro Dfr-632k06 mT230V IP67 rögzíthető dugó SX072739 - 555514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734563
Sonepar cikkszám
SX072739
Gyártói cikkszám
555514
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555514
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfr-632k06 mT230V IP67 rögzíthető dugó