Legrand - P17 Tempra Pro Dfr-634k06 mT 400V IP67 rögzíthető dugó SX072740 - 555518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734587
Sonepar cikkszám
SX072740
Gyártói cikkszám
555518
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555518
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dfr-634k06 mT 400V IP67 rögzíthető dugó