Legrand - P17 Tempra Pro Pro Dfh633k07T500V IP67 hordozható dugó SX072744 - 555532
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970734860
Sonepar cikkszám
SX072744
Gyártói cikkszám
555532
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555532
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9017
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Pro Dfh633k07T500V IP67 hordozható dugó