Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlócsatorna 1 rekeszes 50mm széles+38mm magas SX102801 - 089667

MásolásMásolás
Legrand - Padlócsatorna 1 rekeszes 50mm széles+38mm magas SX102801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Rekeszek száma - 1

  • Fedél levehető - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896676

Sonepar cikkszám

SX102801

Gyártói cikkszám

089667

Gyártói típuskód

089667

Szélesség:

50 mm

Magasság:

38 mm

Rekeszek száma:

1

Fedél levehető:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Padlócsatorna 1 rekeszes 50mm széles+38mm magas