Legrand - Padlócsatorna 3 rekeszes 150mm széles+28mm magas SX102799 - 089662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
14 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896621
Sonepar cikkszám
SX102799
Gyártói cikkszám
089662
Gyártói típuskód
089662
Szélesség:
150 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Padlócsatorna 3 rekeszes 150mm széles+28mm magas